Universal cu patru bacuri centrare cilindrică, DIN 702-4, ⌀ exterior A: 80mm

Cod articol.: 312505 80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior A (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 9 buc.
Număr de bacuri 4 buc.
Diametrul exterior 80 mm
Înălţime fără bacuri 39,5 mm
Înălţime cu bacuri 53,5 mm
Diametru de trecere 19 mm
Diametru de centrare 56 mm
Adâncime de centrare 3 mm
Lățime cheie formă Pătrat
Pătrat 6 mm
Turaţie max. 7.000 min-1
Tip produs Universale pentru strung
Material Oţel
Standard DIN 702-4
Confirmare Manual
Greutate 1,7 kg
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 312505 80
EAN / GTIN 4019208028293
Număr producător 185323
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Execuţie:

  • Inel spiralat plan forjat în matriţă, echilibrat şi călit.
  • Flancurile spiralei şi flancurile de filet ale fălcilor sunt rectificate.
  • Corp din oţel cu greutate şi inerţie reduse.
  • Concentricitate ridicată.

Forjat în matriţă, ceea ce garantează o durabilitate mărită şi compatibilitatea cu maşinile cu turaţii mari.

Aplicaţie:

Pentru arbori de maşini cu suport cilindric de centrare sau pentru prinderea cu flanşă.

Standard:

DIN 702-4.

Material:

Oţel

Livrare:

1 set = 4 bacuri călite de interior, dispuse în trepte spre exterior.
1 set = 4 bacuri călite de exterior, dispuse în trepte spre interior.
1 cheie de strângere şi şuruburi de prindere sau bolţuri de fixare pentru tipul corespunzător de mandrină.

Accesorii opţionale:

Pentru bacuri de schimb şi de completare, consultaţi Cod 314100315300. Pentru protecţie contra aşchiilor, consultaţi Cod 312800.

Notă:

DIN 702-4 corespunde vechiului standard DIN 6350-1.