IQ845 FSYD2.0-05-0.75-R07 Freză frontale de 50° cu plăcuță pătrate cu 8 muchii de tăiere

Cod articol.: 3106546
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 3106546
EAN / GTIN 7291075311600
Număr producător 3106546
L-Număr L23980 2774

Descriere

Descriere:

Freză frontale de 50° cu plăcuță pătrate cu 8 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 2.37″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 2.37″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.18″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 1.77″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): IQ845 SYHU 0704ADN
  • Lungime totală (OAL): 1-3/4″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 50 Grade