IQ845 FSYD2.0-05-0.75-R07 Fresas Huecas a 50º con Plaquitas Cuadradas con 8 Filos de Corte

Número de artículo: 3106546
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3106546
EAN / GTIN 7291075311600
Número del fabricante 3106546
Número L L23980 2774

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2.37″ ,Número de plaquitas (CICT) 5 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 1.77″ ,Longitud total (OAL) 1-3/4″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2.37″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 2.37″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.18″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 1.77″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): IQ845 SYHU 0704ADN
  • Longitud total (OAL): 1-3/4″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 50 Degrees