H690 F90AX D125-9-40-16 Freză cu fața de 90° pentru H690 TNKX 1606 -Trigon cu 6 muchii de tăiere elicoidale.

Cod articol.: 3106392
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3106392
EAN / GTIN 7291075314267
Număr producător 3106392
L-Număr L23980 684

Descriere

Descriere:

Freză cu fața de 90° pentru H690 TNKX 1606 -Trigon cu 6 muchii de tăiere elicoidale.

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 125 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 125 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 9
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 13.5 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 82 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H690 TNKX 160610PNTR
  • Lungime totală (OAL): 63 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade