H690 F90AX D125-9-40-16 Čelní 90° frézy nesoucí H690 TNKX 1606 Trojúhelníkové břitové destičky se 6 šroubovitými břity

Artiklové číslo: 3106392
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3106392
EAN / GTIN 7291075314267
Číslo výrobce 3106392
L-číslo L23980 684

Popis

Popis:

Čelní frézy, rohové frézy s WSP, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 125 mm, počet řezných těles (CICT) 9, průměr náboje (DHUB) 82 mm, celková délka (OAL) 63 mm.

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 125 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 125 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 9
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 13.5 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 82 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H690 TNKX 160610PNTR
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne