H606 FR D2.00-06-0.75-12 Freză frontale cu Plăcuţă rotunde cu două fețe și șase muchii de tăiere.

Cod articol.: 3106380
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3106380
EAN / GTIN 7291075309157
Număr producător 3106380
L-Număr L23980 2749

Descriere

Descriere:

Freză frontale cu Plăcuţă rotunde cu două fețe și șase muchii de tăiere.

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1.528″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 2″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.236″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 1.772″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H606 RXCU 1206-AXMP
  • Lungime totală (OAL): 2″