H606 FR D2.00-06-0.75-12 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3106380
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIDO Round H606 Line
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106380
EAN / GTIN 7291075309157
Gyártó száma 3106380
L-szám L23980 2749

Leírás

Leírás:

Indexálható homlokmarók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 2 ″, vágási elem száma (CICT) 6, Hub átmérő (DHUB) 1,772 ″, teljes hossz (OAL) 2 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: A
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1,528”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 2”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 2”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 6
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,236”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 1,772”
  • Master Insert Identification (MIID): H606 RXCU 1206-AXMP
  • Teljes hossz (OAL): 2”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO Round H606 Line" Összes megtekintése