T490LNK-D80-82-5-INT50-FT Unitate de bază pentru freze cu tijă elicoidală modulară cu conicitate abruptă în conformitate cu DIN69871 pentru plăcuțele T490 LNMT/HT 1306

Cod articol.: 3106140
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3106140
EAN / GTIN 7291075326307
Număr producător 3106140
L-Număr L23980 376

Descriere

Descriere:

Unitate de bază pentru freze cu tijă elicoidală modulară cu conicitate abruptă în conformitate cu DIN69871 pentru plăcuțele T490 LNMT/HT 1306

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): DIN69871
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 80 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 35
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 82 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 5
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Lungime totală (OAL): 246.35 mm