T490LNK-D80-82-5-INT50-FT Základní jednotka pro modulární šroubovicové stopkové frézy ve strmém kuželovém provedení podle DIN69871 pro destičky T490 LNMT/HT 1306.

Artiklové číslo: 3106140
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série HELITANG T490 LINE
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3106140
EAN / GTIN 7291075326307
Číslo výrobce 3106140
L-číslo L23980 376

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, průměr uložení na straně stroje (DCONMS) 50 mm, průměr břitu (DC) 80 mm, počet břitů (CICT) 35, max. délka břitu (APMX) 82 mm, počet břitů (NOF) 5, celková délka (OAL) 246,35 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 35
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 82 mm
  • Pocet drážek (NOF) 5
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Celková délka (OAL) 246.35 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny