HTP D025-4-L130-C25-LN06 Plonjor pentru frezare cu plonjon lateral cu Plăcuţe montate tangențial și 4 muchii de tăiere

Cod articol: 3106071
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANGPLUNGE
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106071
EAN / GTIN 7291075289794
Număr producător 3106071
L-Număr L23980 2689

Descriere

Descriere:

Plonjor pentru frezare cu plonjon lateral cu Plăcuţe montate tangențial și 4 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.5 mm
  • Numărul de muchii aşchietoare (ZEFF): 4
  • Lungimea capului (LH): 50 mm
  • Lungime totală (OAL): 130 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 50 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TANGPLUNGE" Vedeţi-le pe toate