HTP D025-4-L130-C25-LN06 Zanořovací frézy nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3106071
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TANGPLUNGE
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106071
EAN / GTIN 7291075289794
Číslo výrobce 3106071
L-číslo L23980 2689

Popis

Popis:

Zapichovací frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 25 mm, počet břitů (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 2,5 mm, počet účinných drážek, čelní strana (ZEFF) 4, celková délka (OAL) 130 mm, užitečná délka (LU) 50 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.5 mm
  • Pocet efektivních rezných hran (ZEFF) 4
  • Délka hlavy (LH) 50 mm
  • Celková délka (OAL) 130 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 50 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "TANGPLUNGE" Zobrazit všechny