ETS D1.25-.156-W.625-LN08 Freze pentru caneluri și tăieturi pentru caneluri

Cod articol: 3104981
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Tip produs Freză pentru canale

Identificare și clasificare

Cod articol 3104981
EAN / GTIN 7291075223804
Număr producător 3104981
L-Număr L23980 1611

Descriere

Descriere:

Freze pentru caneluri și tăieturi pentru caneluri

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/4″
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime funcţională (LF): 2.547″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNET 082604-TN-N
  • Lungime totală (OAL): 3-1/2″
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 2
  • Tip de coadă: Weldon