• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

ETS D1.25-.156-W.625-LN08 Kotoučové frézy pro drážkování

Artiklové číslo: 3104981
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Drážkovací fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3104981
EAN / GTIN 7291075223804
Číslo výrobce 3104981
L-číslo L23980 1611

Popis

Popis:

Štěrbina, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 1-1/4″, Počet řezných položek (CICT) 4, Počet vtokových hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 2-1/2″, počet okrajových efektivních řezných hran (ZEFP) 3

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Prumer rezu (DC): 1-1/4″
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Funkcní délka (LF): 2.547″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): LNET 082604-TN-N
  • Celková délka (OAL): 3-1/2″
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 2
  • Typ stopky: Weldon