S845 F45SX D050-04-22-R16 Freze cu fața la 45° pentru plăcuțe cu 8 muchii de tăiere elicoidale în execuție pe dreapta

Cod articol.: 3104431
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3104431
EAN / GTIN 7291075208832
Număr producător 3104431
L-Număr L23980 176

Descriere

Descriere:

Freze cu fața la 45° pentru plăcuțe cu 8 muchii de tăiere elicoidale în execuție pe dreapta

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 50 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 64.8 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 64.8 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7.15 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 48 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): S845 SXMU 1606ADTR
  • Lungime totală (OAL): 45 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade