S845 F45SX D050-04-22-R16 Fresas Huecas a 45º con Plaquitas Económicas con 8 Filos de Corte Helicoidales a Derechas

Número de artículo: 3104431
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3104431
EAN / GTIN 7291075208832
Número del fabricante 3104431
Número L L23980 176

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 64.8 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Diámetro del núcleo (DHUB) 48 mm, Longitud total (OAL) 45 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 64.8 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 64.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 7.15 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 48 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) S845 SXMU 1606ADTR
  • Longitud total (OAL) 45 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 45 Degrees

Productos adecuados