HOF D250-15-60-R07 Freze frontală pentru plăcuțe octogonale și rotunde

Cod articol: 3104286
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIOCTO
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3104286
EAN / GTIN 7291075180305
Număr producător 3104286
L-Număr L23980 1333

Descriere

Descriere:

Freze frontală pentru plăcuțe octogonale și rotunde

Caracteristică:

  • Tipul arborelui C
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 60 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 250 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 262.5 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 262.5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 15
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4.6 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 150 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): OFMT 07T3-AETN
  • Lungime totală (OAL): 63.5 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 42 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIOCTO" Vedeţi-le pe toate