F90LN D080-05-27AFR CA11 Nastavitelné 90° čelní frézy (pro destičky PCD/CBN)

Artiklové číslo: 3104180
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3104180
EAN / GTIN 7291075124767
Číslo výrobce 3104180
L-číslo L23980 1261

Popis

Popis:

Čelní a rohové frézy s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 27 mm, průměr (DC/DCX) 80 mm, počet řezných hran (CICT) 5, průměr náboje (DHUB) 77 mm, celková délka (OAL) 45 mm.

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 27 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 80 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 77 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNMT 1106PN-N MM
  • Celková délka (OAL) 45 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne