F45WG D100-14-32-FX-R08 Freze frontale la 45° pentru freze pentru plăcuţe octogonale ONHU/MU 0806 cu 16 muchii de tăiere, cu tăișuri apropiate

Cod articol.: 3103869
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3103869
EAN / GTIN 7291075193343
Număr producător 3103869
L-Număr L23980 50

Descriere

Descriere:

Freze frontale la 45° pentru freze pentru plăcuţe octogonale ONHU/MU 0806 cu 16 muchii de tăiere, cu tăișuri apropiate

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 100 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 112 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 112 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 14
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5.5 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 70 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ONHU 080608-TN
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 44.3 Grade