F45WG D100-14-32-FX-R08 45° Face Mills Carrying Octagonal ONHU/MU 0806 Inserts with 16 Cutting Edges

Artikelnummer: 3103869
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie 16MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103869
EAN/GTIN 7291075193343
Nummer fabrikant 3103869
L-nummer L23980 50

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 112 mm, aantal snijlichamen (CICT) 14, naafdiameter (DHUB) 70 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Snijdiameter (DC) 100 mm
  • Diameter (DC/DCX) 112 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 112 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 14
  • Snijlengte max. (APMX) 5,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 70 mm
  • Voer de naam (MIID) ONHU 080608-TN in
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 44,3 graden

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "16MILL" Bekijk alles