BCM D.75-B-C1.00-C Freze sferice cu capăt cu colț sferic cu Plăcuţe de muchie dreaptă tangentă pentru profilare de finisare

Cod articol.: 3103439
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3103439
EAN / GTIN 7291075171686
Număr producător 3103439
L-Număr L23980 1520

Descriere

Descriere:

Freze sferice cu capăt cu colț sferic cu Plăcuţe de muchie dreaptă tangentă pentru profilare de finisare

Caracteristică:

  • Conicitatea corpului (BHTA): 2.58 Grade
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Raza la colţ (RE): 3/8″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 3/4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.61″
  • Tip frontal: B
  • Lungime funcţională (LF): 8″
  • Lungimea capului (LH): 3″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): BCR D.75-QT
  • Lungime totală (OAL): 8″
  • Tip de coadă: rotund