BCM D.75-B-C1.00-C kogelsnijkopfrezen met rechte vertanding voor finisch profileren

Artikelnummer: 3103439
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DROPMILL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103439
EAN/GTIN 7291075171686
Nummer fabrikant 3103439
L-nummer L23980 1520

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 3/4″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,61″, totale lengte (OAL) 8″, schacht type rond

Kenmerk:

  • Carrosserie halve tapse hoek (BHTA): 2,58 Degrees
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindricalaansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • hoekradius (RE): 3/8″snijdiameter (DC): 3/4″
  • snijdiameter item (DC/DCX): 3/DCX): 3/4″snijrichting snijdende (
  • snijrichting: Snijrichting (
  • ): Snijdende HAND): Snijrichting: Snijrichting: Snijdende
  • ): Snijpunt: Snijrichting: Snijdende
  • : 2
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,61″
  • fronttype: B
  • functionele lengte (LF): 8″
  • hoofdlengte (LH): 3″
  • identificatie hoofdsnijplaat (MIID): BCR D.75-
  • totale lengte (OAL): 8″
  • schachttype: Round

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DROPMILL" Bekijk alles