HP E90AN-D20-5-C20-07-C Freză pentru plăcuțe HELIPLUS HP ANKT 0702 HELIPLUS HP

Cod articol.: 3103374
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3103374
EAN / GTIN 7291075180565
Număr producător 3103374
L-Număr L23980 2497

Descriere

Descriere:

Freză pentru plăcuțe HELIPLUS HP ANKT 0702 HELIPLUS HP

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7.7 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 5
  • Lungime funcţională (LF): 110 mm
  • Lungimea capului (LH): 22 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HP ANKT 0702PNTR
  • Lungime totală (OAL): 110 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 2.4 Grade
  • Tip de coadă rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
  • Lungime utilă (LU): 20.5 mm