F45NM D080-06-27-R08 Fresas Huecas a 45º con Plaquitas Octogonales ONHU/MU 0806 con 16 Filos de Corte

Número de artículo: 3103314
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3103314
EAN / GTIN 7291075179958
Número del fabricante 3103314
Número L L23980 1008

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 92 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Diámetro del núcleo (DHUB) 60 mm, Longitud total (OAL) 50 mm

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm
  • Diámetro de corte (DC) 80 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 92 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 92 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5.5 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 60 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ONHU 080608-TN
  • Longitud total (OAL) 50 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 44.3 Degrees