E93CN D25-4-L180-C25-07 Freză torice pentru CNHT -WSP.

Cod articol.: 3103062
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3103062
EAN / GTIN 7291075175066
Număr producător 3103062
L-Număr L23980 1751

Descriere

Descriere:

Freză torice pentru CNHT -WSP.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 25 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungimea capului (LH): 100 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CNHT 070315
  • Lungime totală (OAL): 180 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 2 Grade
  • Tip de coadă rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 93 Grade