E93CN D25-4-L180-C25-07 Torzní frézy pro CNHT -WSP.

Artiklové číslo: 3103062
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3103062
EAN / GTIN 7291075175066
Číslo výrobce 3103062
L-číslo L23980 1751

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr upínacího pouzdra, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitových těles (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 5 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 180 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Délka hlavy (LH) 100 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CNHT 070315
  • Celková délka (OAL) 180 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 93 Stupne