FDN D100-07-27-LN12 Freze cu 3 fețe de tăiere pentru plăcuţe LNET 12 -lansate tangențial

Cod articol.: 3102983
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3102983
EAN / GTIN 7291075161533
Număr producător 3102983
L-Număr L23980 2732

Descriere

Descriere:

Freze cu 3 fețe de tăiere pentru plăcuţe LNET 12 -lansate tangențial

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 25 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 100 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 10
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 8.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 7 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 10
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 55 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNET 124004-TN
  • Lungime totală (OAL): 40 mm
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 5
  • Lungime utilă (LU): 28.5 mm