FDN D100-07-27-LN12 Drážkovací frézy nesoucí LNET 12 Tangenciálně montované břitové destičky 3 stranně řezací

Artiklové číslo: 3102983
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3102983
EAN / GTIN 7291075161533
Číslo výrobce 3102983
L-číslo L23980 2732

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 25 mm, průměr břitu (DC) 100 mm, počet břitů (CICT) 10, šířka řezu max. (CWX) 8,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 7 mm, počet břitů (NOF) 10, průměr náboje (DHUB) 55 mm, celková délka (OAL) 40 mm, efektivní počet obvodových břitů (ZEFP) 5

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 10
  • Maximální šírka rezu (CWX) 8.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 10
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 55 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 124004-TN
  • Celková délka (OAL) 40 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 5
  • Použitelná délka (LU) 28.5 mm