HM90 F90A D3.00-7-1.00 Freze frontale de 90° care transportă frezele HM90 ADKT 1505 Plăcuţe

Cod articol: 3102120
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELI2000
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3102120
EAN / GTIN 7291075122626
Număr producător 3102120
L-Număr L23980 2780

Descriere

Descriere:

Freze frontale de 90° care transportă frezele HM90 ADKT 1505 Plăcuţe

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 3″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 3″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 7
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.56″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.76″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Lungime totală (OAL): 1-3/4″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELI2000" Vedeţi-le pe toate