3M AXK D1.00-10-10-2-W100-13 Freze cu canelură extinsă pentru utilizare intensivă care transportă 3M AXKT 1304 Plăcuţe

Cod articol.: 3101572
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3101572
EAN / GTIN 7291075113143
Număr producător 3101572
L-Număr L23980 1738

Descriere

Descriere:

Freze cu canelură extinsă pentru utilizare intensivă care transportă 3M AXKT 1304 Plăcuţe

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.96″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): 3M AXKT 1304PDR
  • Lungime totală (OAL): 4″