• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

3M AXK D1.00-10-2-W100-13 Fraises à bouts rallongés pour usage intensif portant 3M AXKT 1304 Plaquettes

Réf.: 3101572
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3101572
EAN / GTIN 7291075113143
Réf. fabricant 3101572
Article hors catalogue L23980 1738

Description

Description:

Shell Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.96″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 4″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Diamètre coupant (DC): 1″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.96″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Identification plaquette étalon (MIID): 3M AXKT 1304PDR
  • Longueur hors tout (OAL): 4″