FDN CM-D100-12-27-FE Freze cu partea de tăiere pe 3 fețe, de tip flanșă pentru plăcuțe rotunde și octogonale

Cod articol: 3101318
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISCARMILL
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3101318
EAN / GTIN 7291075117325
Număr producător 3101318
L-Număr L23980 3067

Descriere

Descriere:

Freze cu partea de tăiere pe 3 fețe, de tip flanșă pentru plăcuțe rotunde și octogonale

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 26.8 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 88.6 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12.2 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 8
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 55 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): R90MT 1205
  • Lungime totală (OAL): 40 mm
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 8
  • Lungime utilă (LU): 28.5 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "ISCARMILL" Vedeţi-le pe toate