E90AC D1.25-1.0W1.25 Freze de găurit care poartă Plăcuţe APKT/ADKT

Cod articol.: 3100305
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 3100305
EAN / GTIN 7291075089752
Număr producător 3100305
L-Număr L23980 2091

Descriere

Description:

Shell Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 1.02″ ,Flute Count (NOF) 1 ,Overall Length (OAL) 5.12″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.02″
  • Nombre de dents (NOF): 1
  • Identification plaquette étalon (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Longueur hors tout (OAL): 5.12″