E90AC D1.25-1.0W1.25 Drilling Endmills Carrying APKT/ADKT Inserts

Réf.: 3100305
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3100305
EAN / GTIN 7291075089752
Réf. fabricant 3100305
Article hors catalogue L23980 2091

Description

Opis:

  • Frez czołowy, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/4″, średnica cięcia (DC): 1-1/4″, liczba elementów tnących (CICT): 3, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 1.02″, liczba krawędzi tnących (NOF): 1, długość całkowita (OAL): 5:12

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/4″
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 1-1/4″
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 3
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 1,02″
  • Liczba ostrzy (NOF): 1
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Długość całkowita (OAL): 5,12″