APK D20-28-FE JPN Freză cu tijă elicoidală pentru plăcuţe APKT/R-10 Diametru 20-50mm.

Cod articol.: 3100247
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3100247
EAN / GTIN 7291075038705
Număr producător 3100247
L-Număr L23980 1302

Descriere

Descriere:

reză cu tijă elicoidală pentru plăcuţe APKT/R-10 Diametru 20-50mm.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 28 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 1
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): APKT 1003PDR
  • Lungime totală (OAL): 110 mm