APK D20-28-FE..JPN Vijačni rezkarji za obračalne rezalne ploščice APKT/R-10.. Razpon premera 20–50 mm

Št. art.: 3100247
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3100247
EAN/GTIN 7291075038705
Številka proizvajalca 3100247
L-število L23980 1302

Opis

Opis:

Rezkalni rezkar z valjčno površino, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 20 mm, premer rezanja (DC) 20 mm, število rezalnih elementov (CICT) 4, dolžina reza maks. (APMX) 28 mm, št. rezalnih robov (NOF) 1, skupna dolžina (OAL) 110 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Dolžina reza maks (APMX) 28 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 1
  • Rezalna plot height range (MIID) APKT 1003PDR
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm