Inel pentru dorn portfreză, lat, ⌀ interior×grosime b1: 40X4mm

Cod articol: 309930 40X4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ interior×grosime b1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: DIN 2084

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ interior 40 mm
Grosime b1 4 mm
Execuţie lat
Standard DIN 2084
⌀ exterior 55 mm
Tip produs Inel pentru dorn portfreză

Identificare și clasificare

Cod articol 309930 40X4
EAN / GTIN 4045197307460
Număr producător 2084B/40X4
Producător/responsabil buna Präzision GmbH, Industriestraße 26-28, 73776 ALTBACH, Deutschland, www.buna.net

Descriere

Execuţie:

2,0 – 60 mm în lăţime. Din oţel de cementare, călit. ⌀ exterior rectificat, suprafeţe plane lepuite. Abaterea admisibilă a paralelismului pentru lăţime are valoarea IT 3, raportată la gaura d1. Toleranţa lăţimii inelului ± 0,1 mm.