Inel pentru dorn portfreză 32X4 mm

Cod articol: 309930 32X4
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ interior 32 mm
Grosime b1 4 mm
Execuţie lat
Standard DIN 2084
⌀ exterior 47 mm
Tip produs Inel pentru dorn portfreză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 309930 32X4
EAN / GTIN 4045197307385
Număr producător 2084B/32X4

Descriere

Execuţie:

2,0 – 60 mm în lăţime. Din oţel de cementare, călit. ⌀ exterior rectificat, suprafeţe plane lepuite. Abaterea admisibilă a paralelismului pentru lăţime are valoarea IT 3, raportată la gaura d1. Toleranţa lăţimii inelului ± 0,1 mm.
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
    ⌀ interior×grosime b1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături