• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Anillo de mandriles portafresas 40X4 mm

Número de artículo: 309930 40X4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
59 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ interior 40 mm
Grosor b1 4 mm
Ejecución ancho
Norma DIN 2084
⌀ exterior 55 mm
Tipo de producto Anillo portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309930 40X4
EAN / GTIN 4045197307460
Número del fabricante 2084B/40X4

Descripción

Ejecución:

2,0 − 60 mm de ancho. De acero cementado, templado. ⌀ exterior rectificado, superficies planas lapeadas. La desviación del admisible del paralelismo para la anchura es de IT 3, referida a la perforación d1. Tolerancia de la anchura de anillo ± 0,1 mm.
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
    ⌀ interior×grosor b1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra