{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | 902Md | |
| Culoarea | argintiu | |
| Execuție | dreaptă | |
| Cu funcţie de clichet | nu | |
| Procesul de fabricație | forjat | |
| Dimensiuni motor, Locaş pătrat | 1/2 inch | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 25 mm | |
| Tip produs | Cheie reglabilă | |
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Suprafaţă | călit; polizat | |
| Lungimea totală L | 78 mm | |
| Set/ garnitură | nu | |
| Acţionare | Locaş pătrat | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 309720 16 | |
| EAN / GTIN | 4020772052508 | |
| Număr producător | 52506 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |