Clé de serrage ER 1/2 pouce-SW25, Pour mandrins à pinces ER: 16

Réf.: 309720 16
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour mandrins à pinces ER Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 902Md
Couleur argent
Exécution forme droite
Avec fonction de cliquet non
Procédé de fabrication forgeage
Taille entraînement, carré femelle 1/2 pouce
Ouverture, pour vis à six pans mâles 25 mm
Type de produit clé
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Surface avec polissage; trempage
Longueur totale L 78 mm
Jeu/Kit non
Transmission carré femelle
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 309720 16
EAN / GTIN 4020772052508
Réf. fabricant 52506
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

Pour couple de serrage contrôlé avec clé dynamométrique (14×18 / 1/2 v ou 9×12)

Remarque(s):

Clés dynamométriques, voir 656050.