Upínací klíč ER 1/2 palce – OK25, Pro kleštinové upínače ER: 16

Artiklové číslo: 309720 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro kleštinové upínače ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 902Md
Barva Stříbrná
Provedení rovné
S funkcí ráčny ne
Výrobní proces kované
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/2 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 25 mm
Druh produktu Klíče
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Povrch kalené; leštěné
Celková délka L 78 mm
Set / sada ne
Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309720 16
EAN / GTIN 4020772052508
Číslo výrobce 52506
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Pro kontrolovaný utahovací moment pomocí momentového klíče (14×18 / 1/2 palce resp. 9×12)

Poznámka:

Momentový klíč viz č. 656050.