Şaibă de etanşare HP pentru piuliţă de strângere ER CENTRO P, DI32, ⌀ de prindere (increment de 1 mm): 19mm

Cod articol.: 309668 19
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere (increment de 1 mm) (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Centro P
Denumirea producătorului Dichtscheibe HP
Înălţime L 2 mm
Diametrul de prindere d 19 mm
Pentru tip DI32
Diametru exterior D 26,2 mm
Tip produs şaibă de etanşare

Identificare și clasificare

Cod articol 309668 19
EAN / GTIN 2050001705365
Număr producător 24603011900
Producător/responsabil Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descriere

Execuţie:

Şaibe de etanşare vulcanizate pentru presiune înaltă de până la 80 bar.
Diferenţă de 0,5 mm la ⌀ de strângere (+ 0,4 / − 0,1).
Mini = toate referinţele cu „M”, structură foarte suplă.
MiniSuplă = referinţă cu „MS”, structură extrem de suplă.
Conic = toate referinţele cu „C”.
Standard
= toate celelalte referinţe.

Adaptat pentru:

Piuliţe de strângere ER CP Cod 309665 Ref. 32DI.

Notă:

Piuliţele de tip CP pentru bucşe elastice ER şi şaibele de etanşare tip HP din sistemul FAHRION nu se potrivesc şi pe alte sisteme!
Piuliţele de tip CENTRO P HDC pentru bucşe elastice ER din FAHRION nu se potrivesc la mandrina standard cu bucşă elastică ER CENTRO P.
  • Şaibele de etanşare cu dimensiuni crescătoare de la 0,5 mm sunt disponibile la cerere.
  • Şaibă de etanşare DI40, la cerere.

Nu se recomandă cu alte sisteme de şaibe de etanşare!

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Centro P" Vedeţi-le pe toate