Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Şaibă de etanşare pentru piuliţe pentru bucşă elastică tip ER, ER 20, ⌀ de prindere d: 7mm

Cod articol: 309627 7

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere d (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru tip ER 20
⌀ exterior D 16 mm
Tip produs Etanșare

Identificare și clasificare

Cod articol 309627 7
EAN / GTIN 7640128495123
Număr producător 9.20.070

Descriere

Adaptat pentru:

Piuliţe pentru bucşe elastice ER Cod 309615; 309621; 309652.

Notă:

  • Gamă de prindere = dimensiunea nominală − 0,5 mm.
  • ⌀ de prindere increment de 1 mm.
  • La lansarea comenzii vă rugăm să precizaţi ⌀ de prindere dorit!
  • Recomandat până la 80 bar.
  • Situaţia de montare: inscripționare pe partea interioară a piuliței de strângere.