Piuliţă pentru bucşă elastică tip ER cu reglarea concentricităţii, Pentru ER: 40

Cod articol.: 309619 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului ER-Spannmutter mit Rundlaufeinstellung
Diametrul exterior D 78 mm
Înălţimea totală h 27,5 mm
Dimensiunea filetului d M50×1,5
Pasul filetului P 1,5 mm
Tip produs Piuliţă de strângere
Tip de filet Filet metric cu pas fin ISO
Standard DIN 6499D

Identificare și clasificare

Cod articol 309619 40
EAN / GTIN 2050002004047
Număr producător 145996
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Execuţie:

Filetul şi conul sunt rectificate dintr-o prindere pentru cea mai înaltă precizie a concentricităţii.
Reglarea concentricităţii la zero cu ajutorul a 6 şuruburi.

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard ER.
Recomandat pentru strunguri, atât pentru scule statice cât şi pentru scule acţionate.

Accesorii opţionale:

Cheie de strângere ER, Cod 309680309740. Cheie fixă simplă (pentru Ref. 16), Cod 613300 Ref. 25.

Notă:

Mandrina şi piuliţa de strângere sunt echilibrate separat!
Până la 6000 min-1.