Bucşe elastice pentru mandrina de forţă, ⌀ 32 mm, ⌀ nominal de strângere d: 20mm

Cod articol.: 309570 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Coadă cilindrică; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL03200115
Formular de înregistrare Arbore neted; Arbore neted
Design de montare metric; metric
Dimensiune prindere, metric 32 mm; 20 mm
Diametrul cozii DS 32 mm; 20 mm
Denumirea producătorului Spannzange für Kraftspannfutter
Diametrul de prindere D1 20 mm
Diametru de prindere min. D1 min 19,987 mm
Diametru de prindere max. D1 max 20 mm
Diametru exterior D 32 mm
Lungime clește de prindere L 79 mm
Formă Cilindric
Cilindru diametru D2 32 mm
Profil de prindere Rotund
Cu reglare pe lungime da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Bucşă elastică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 309570 20
EAN / GTIN 4045197546968
Număr producător 309570 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Bucşă elastică cilindrică respectiv manşon de reducţie.
Pentru mandrina de forţă Holex Cod 300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528. Cu reajustare pe lungime.