Bucşă elastică ER pentru tarod, ER 32, ⌀ nominal de strângere d: 6mm

Cod articol.: 309458 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Standard
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 0320
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii 32 mm
Lungimea cozii 47,5 mm
Suport ER 32
Diametru exterior 32 mm
Lungime clește de prindere 49 mm
Formă conic
Unghiul conului 16 grad
Lungime de instalare 40 mm
Standard DIN 6499
Material oțel
Suprafaţă lustruit
Cu filet nein
Profil de prindere Rotund
Compensarea axială nein
Cu compensare radială nein
Mandrină cu colier design Bucşă elastică
Cu etanşare nu
Răcirea internă este posibilă nu
Cu reglare pe lungime nu
Protecție la extragerea sculelor nu
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Bucşă elastică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 309458 6
EAN / GTIN 4062406254162
Număr producător 309458 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Fixarea tarodului prin mecanism de prindere cu bilă pe circumferinţă.
  • Dispozitiv integrat de schimbare rapidă.
  • Bucşă elastică pentru filetare similară DIN 6499 / ISO 15488.

Avantaj:

Blocare și deblocare rapide prin acționare cu arc. Nu este necesară îmbinare filetată la pătratul tarodului.

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard ER.

Notă:

Cuprinde doar ⌀ nominal. Nu se potrivește în mandrina cu bucşă elastică tip ER CENTRO P.