{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională fără răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 0320 | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Diametrul cozii | 32 mm | |
| Lungimea cozii | 47,5 mm | |
| Suport | ER 32 | |
| Diametru exterior | 32 mm | |
| Lungime clește de prindere | 49 mm | |
| Formă | conic | |
| Unghiul conului | 16 grad | |
| Lungime de instalare | 40 mm | |
| Standard | DIN 6499 | |
| Material | oțel | |
| Suprafaţă | lustruit | |
| Cu filet | nein | |
| Profil de prindere | Rotund | |
| Compensarea axială | nein | |
| Cu compensare radială | nein | |
| Mandrină cu colier design | Bucşă elastică | |
| Cu etanşare | nu | |
| Răcirea internă este posibilă | nu | |
| Cu reglare pe lungime | nu | |
| Protecție la extragerea sculelor | nu | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Bucşă elastică | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 309458 14 | |
| EAN / GTIN | 4062406254438 | |
| Număr producător | 309458 14 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |