Bucşă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară şi alezare, ET 16, ⌀ nominal de strângere d: 2mm

Cod articol.: 309445 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 17 mm
Diametrul cozii 17 mm
Lungimea cozii 29 mm
Suport ET 16
Diametrul de prindere 2 mm
Diametru exterior 17 mm
Lungime clește de prindere 29 mm
Standard normă de fabricație
Material oțel
Suprafaţă rectificat
Compensarea axială ja
Compensare axială 0,1 mm
Cu compensare radială ja
Compensare radială (frecare) 0,05 mm
Compensare radială (execuţia fileturilor) 0,3 mm
Mandrină cu colier design Bucşă elastică
Cu etanşare nu
Răcirea internă este posibilă nu
Cu reglare pe lungime nu
Protecție la extragerea sculelor nu
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Tip produs Bucşă elastică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 309445 2
EAN / GTIN 4045197782816
Număr producător 309445 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Călit şi şlefuit.

Avantaj:

Datorită compensării radiale se echilibrează erori uşoare de centrare (pentru concentricitatea şi calitatea solicitată a filetului resp. ajustajului). Compensare axială de 0,1 mm.

Aplicaţie:

Pentru filetare resp. alezare pe centre de frezare şi de strunjire.

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard ER.

Notă:

Canal de aşchii pentru ⌀ nominal. Nu este recomandat pentru mandrina de precizie CENTRO P pentru bucşe elastice tip ER.