Bucşă elastică ER pentru tarod cu etanşare, ER 40, ⌀ nominal de strângere d: 16mm

Cod articol.: 309419 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con bucșă elastică; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare SZD04000105; ZYL01600115
Formular de înregistrare Bucșă elastică unghi de reglare a conului 8°; Arbore neted
Referinţă de prindere 40
Diametrul cozii DS 16 mm
Denumirea producătorului 4716 E
Suport ER 40
Diametrul de prindere D1 16 mm
Diametru exterior D 40,7 mm
Lungime clește de prindere L 46 mm
Formă conic
Unghiul conului α 16 grade
Standard DIN ISO 15488-A
Suprafaţă nichelat
Profil de prindere Pătrat; Rotund
Concentricitate ≤ 10 µm
Cu etanşare da
Răcirea internă este posibilă da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Bucşă elastică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 309419 16
EAN / GTIN 2050001767868
Număr producător 13827011600
Producător/responsabil Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descriere

Execuţie:

Cu dop de etanşare pentru răcire interioară (până la 100 bari!).
<®>Strat de protecţie împotriva coroziunii FAHRION®:
  • Bucşa elastică este acoperită complet, chiar şi pe suprafeţele funcţionale.
  • Măreşte durabilitatea bucşei de prindere, asigură funcţionarea şi precizia maximă.

Cu locaş pătrat pentru antrenare pozitivă a tarodului.

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard pentru bucşe elastice tip ER, bucşele elastice FAHRION şi pentru mandrina de precizie pentru bucşe elastice ER Centro P.

Notă:

FAHRION® Bucşe elastice similar ISO 15488-A.