Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación, ER 40, ⌀ de sujeción nominal d: 16mm

Número de artículo: 309419 16
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
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces
Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento
Cono de pinza; Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
SZD04000105; ZYL01600115
Forma de asiento
Pinza de sujeción con ángulo de ajuste del cono de 8°; Mango liso
Tamaño del asiento
40
Diámetro vástago DS
16 mm
Denominación del fabricante
4716 E
Asiento
ER 40
Diámetro de sujeción D1
16 mm
Diámetro exterior D
40,7 mm
Longitud de la pinza de sujeción L
46 mm
Forma
forma cónica
Ángulo de conicidad α
16 grados
Norma
DIN ISO 15488-A
Superficie
aplicación niquelada
Perfil de sujeción
Forma cuadrada; Forma redonda
Precisión de concentricidad ≤
10 µm
Con obturación
sí
Posibilidad de refrigeración interior
sí
Interfaz
Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto
Pinza de sujeción
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 309419 16
EAN / GTIN 2050001767868
Número del fabricante 13827011600
Fabricante/responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descripción

Ejecución:

Con tapón de cierre para refrigeración interior (¡hasta 100 bar!).
Protección contra la corrosión FAHRION®:
  • pinza portapieza completamente recubierta, también las superficies de funcionamiento.
  • Aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

Con cuadrado interior para un arrastre positivo del macho para roscar.

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar, pinzas portapiezas FAHRION también para el portapinzas de sujeción ER de precisión Centro P.

Nota:

Pinza portapieza FAHRION® similar a ISO 15488-A.